Utgått

Schneider Electric - HJELPEBLOKK ETL 16A FOR TL FOR LT IMP.RELE 15530 - 15530

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - HJELPEBLOKK ETL 16A FOR TL  FOR LT IMP.RELE   15530

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430155300

Elnummer

1460955

Leverandørens varenummer

15530

Typebeskrivelse

1460955

Tillegeblokk for TL16 for å øke antall kontakter. Kontaktsett: 1NO og 1 vekselkont. Styrespenning: 230VAC eller 110VDC. Maks 3 stk pr. imp.rele.Monteres på høyre side av impulsreleet....