Schneider Electric - Hjelpeblokk iATLc+C for sentral styring i flere nivåer av iTL - A9C15410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, gruppebryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480374920
Elnummer
1412403
Leverandørens varenummer
A9C15410
Typebeskrivelse
A9C15410
Funksjon:
Mekanisk, gruppebryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
24...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
0 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1600 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
Manuell drift:
nei


