Schneider Electric - HJELPEKONTAKT 1NC+1NO LUA1C11 FOR FEILINDIKERING TESYSU - LUA1C11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110367317
Elnummer
4170130
Leverandørens varenummer
LUA1C11
Typebeskrivelse
LUA1C11
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
2,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Integrerbar
Hjelpekontakter til Tesys U kompaktstarter.


