Schneider Electric - HJELPEKONTAKT 2NO LUA1C20 FOR STATUSINDIKERING TESYSU - LUA1C20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 2,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110367300
Elnummer
4170132
Leverandørens varenummer
LUA1C20
Typebeskrivelse
LUA1C20
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
2,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Integrerbar
Hjelpekontakter til Tesys U kompaktstarter.


