Schneider Electric - Hjelpekontakt for TransferPacT ATS/RTS-OF-kilde I/II-TA/TR25-TA/TR63 - TPSAUX43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode - Frontfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485952727
Elnummer
4315076
Leverandørens varenummer
TPSAUX43
Typebeskrivelse
4315076
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


