Schneider Electric - HJELPEKONTAKT m/kabel OF NSXm - LV426951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Med ferdig kabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485444222
Elnummer
4301860
Leverandørens varenummer
LV426951
Typebeskrivelse
4301860
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Med ferdig kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


