Schneider Electric - Hjelpekontakt OF/SD+OF C120 - A9N26929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480382949
Elnummer
1602814
Leverandørens varenummer
A9N26929
Typebeskrivelse
1602814
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A


