Schneider Electric - Hjelpekontaktblokk for TeSys Giga, 2NO, sidemontering, fjærklemmer L1/R1 - LAG8N203P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Hjelpekontaktblokk for TeSys Giga, 2NO, sidemontering, fjærklemmer L1/R1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481047915

Elnummer

4177673

Leverandørens varenummer

LAG8N203P

Typebeskrivelse

4177673

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

10 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Dette tilbehøret er en hjelpekontaktblokk med 2NO for TeSys Giga-kontaktorene. Svært pålitelig og egnet for 17V 1mA for å håndtere mer utfordrende spesifikke kontrollapplikasjoner f.eks PLS-applikasjoner. For sidemontering med fjærkoblinger R1 / L1. Den gir IP20-beskyttelse i samsvar med IEC 60529. Den kan dekke -25°C til 60°C drift omgivelseslufttemperatur, ingen reduksjon opp til 3000m høyde. Green Premium-kompatibel (RoHs/Reach).