Schneider Electric - HJELPEKONTAKTOR 5SL CAD50P7 230V 50/60HZ, TESYS - CAD50P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110403336
Elnummer
4176635
Leverandørens varenummer
CAD50P7
Typebeskrivelse
4176635
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
5
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
10 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


