Schneider Electric - Hjelpekontat ATS-kilde I og k TPSAUX32 - TPSAUX32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 4
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481066169
Elnummer
4334459
Leverandørens varenummer
TPSAUX32
Typebeskrivelse
4334459
Antall vekselkontakter:
4
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


