Schneider Electric - HMIGTO 3,5" TFT farveskjerm 240*320 punkter, Ethernet - HMIGTO1310

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - HMIGTO 3,5" TFT farveskjerm 240*320 punkter, Ethernet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Type display - TFT

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Magelis GTO

EAN/GTIN

3595864150222

Elnummer

4523992

Leverandørens varenummer

HMIGTO1310

Typebeskrivelse

4523992

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Type display:

TFT

Skjermdiagonal:

3,5 inch

Maks horisontal oppløsning, display:

320

Maks vertikal oppløsning, display:

240

Antall programerbare funksjonstaster:

6

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

2

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

2

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Med programvaregrensesnitt:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

Ja

Med fargedisplay:

Ja

Display antall farger/grånyanser:

65536

Antall grå- / blåtoner I displayet:

16

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

96000 kByte

Med talltastatur:

nei

Med alfanumerisk tastatur:

nei

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

0

Touch teknikk:

Resistiv berøring

Med meldingsvarsel:

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

Ja

Prosessverdivisning (utgang):

Ja

Prosesstandardverdi (inngang):

Ja

Med kvittering:

Ja

Med passordnivåer:

0

Skriverutgang tilgjengelig:

Ja

Antall online-språk:

0

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Driftstemperaturområde:

0...50 °C

Skinnemontering er mulig:

nei

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

132 mm

Fronthøyde:

106 mm

Innbyggingsdybde:

42 mm

Grafisk operatørterminal HMIGTO 3,5" TFT farveskjerm 240*320 punkter, Ethernet