Schneider Electric - HMIZLYRA1 Merkelapper for HMIZRA1, 3 ark - HMIZLYRA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Påtrykt - Andre
Programdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595864167169
Elnummer
4549216
Leverandørens varenummer
HMIZLYRA1
Typebeskrivelse
4549216
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Påtrykt:
Andre
Programdiameter:
0 mm
Form:
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Engelsk
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
100 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
nei
Egnet for soppformede trykknapper:
nei
Egnet for signallampe:
nei
Egnet for vendebryter:
nei


