Schneider Electric - Hode for XD4PA14 - ZD4PA14

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Hode for XD4PA14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Styrespaklengde - 54 mm

  • Antall betjeningsretninger - 4

  • Retur i 0-posisjon - nei

  • Låsing i 0-posisjon - nei

  • Kodegiver - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3389110119916

Elnummer

4303272

Leverandørens varenummer

ZD4PA14

Typebeskrivelse

4303272

Styrespaklengde:

54 mm

Antall betjeningsretninger:

4

Retur i 0-posisjon:

nei

Låsing i 0-posisjon:

nei

Kodegiver:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Hode for XD4PA14