Schneider Electric - Holdere for Jordskinne-2stk- LVS04205 - LVS04205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 25 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481868930
Elnummer
2442719
Leverandørens varenummer
LVS04205
Typebeskrivelse
LVS04205
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
25 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
35 mm
Holdere for Jordskinne vertikalt montert-leveres i sett a 2stk- DIN skinne montasje-passer for PrismaSeT G/P tavlesystem


