Schneider Electric - Horisontalt Skille Prisma Pack LVS04333 - LVS04333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 550 mm
Farge - Hvit
Bredde - 500 mm
Type overflate - Pulverlakkert
RAL-nummer - 9003
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481883827
Elnummer
2442750
Leverandørens varenummer
LVS04333
Typebeskrivelse
2442750
Bredde for skapinnbygging:
550 mm
Farge:
Hvit
Bredde:
500 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


