Schneider Electric - Horr,sammenkobl 7035 PLA12x3 - NSYMUPLA123G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke, side
Bredde - 18 mm
Høyde - 1102 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480774089
Elnummer
2490526
Leverandørens varenummer
NSYMUPLA123G
Typebeskrivelse
NSYMUPLA123G
Modell / utførelse:
Skjøtestykke, side
Bredde:
18 mm
Høyde:
1102 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
241 mm
RAL-nummer:
7035
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


