Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Hovedpol 1P 25A V0 - VZ0

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Hovedpol 1P 25A V0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 20 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110551853

Elnummer

1474761

Leverandørens varenummer

VZ0

Typebeskrivelse

Vario

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

20 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Termiske releer og motorvernbrytere

Hovedbrytere Vario

Tilbehør for Vario lastbrytere

1-polet hovedkontaktblokk

Vario

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien