Schneider Electric - Hullet flat skinne-LGY BS-Ver LVS04528 - LVS04528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 1800 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1675 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481870469
Elnummer
2442817
Leverandørens varenummer
LVS04528
Typebeskrivelse
LVS04528
Merkestrøm In:
1800 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1675 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hullet flat skinne-LGY BS-for Vertikal montasje i side eller bak-80x10mm lengde1675mm- Merkestrøm er 1600Amp. Passer i PrismaSeT P tavlesystem


