Schneider Electric - Hulltang for påveggsbokser og 8mm kabelåpning - WDE015731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 8...8 mm
Egnet for kobber - Ja
Egnet for stål - Ja
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for aluminium - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489504502
Elnummer
1402544
Leverandørens varenummer
WDE015731
Typebeskrivelse
1402544
Rørdiameter:
8...8 mm
Egnet for kobber:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Verktøy for hulltakning i kapper


