Schneider Electric - Hurtigladestasjon, EVlink Pro DC, 150kW, CCS2 + CCS2-kontakter, gulvstående - EVD1S150TBB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 150 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482215931
Elnummer
1505206
Leverandørens varenummer
EVD1S150TBB
Typebeskrivelse
EVD1S150TBB
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
2
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
150 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
2
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Lengde på ladekabel:
3,6 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Nominell tilkoblingseffekt:
150 kW
Bredde:
1050 mm
Høyde:
2202 mm
Dybde:
982 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
1
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med display:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


