Schneider Electric - Hylle 1U D210 486 m/3 vifter NSYAVD1U480 - NSYAVD1U480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 3
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 486 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173875
Elnummer
6993637
Leverandørens varenummer
NSYAVD1U480
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Antall vifter:
3
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
486 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Grå
Bredde:
230 mm
Høyde:
530 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
Ja
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
45 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
43 dB(A)
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
7035
Dybde:
60 mm


