Schneider Electric - Hylle fast 1U D800, perforert - NSYBBF1U60PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480176241
Elnummer
6993631
Leverandørens varenummer
NSYBBF1U60PG
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Hyllebunn
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
620 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Tilbehør til 19" gulvskap.


