Utgått

Schneider Electric - I 100-4 415VAC Mod. Lastbryter LASTBRYTER - 15093

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - I 100-4 415VAC Mod. Lastbryter LASTBRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Merkestrøm - 100 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430150930

Elnummer

1460919

Leverandørens varenummer

15093

Typebeskrivelse

1460919

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Merkestrøm:

100 A

Antall poler:

4

Merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Svart

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær lastbryter som passer direkte inn på DIN-skinner sammen med de øvrige Multi9 produktene. Lastbryteren er godkjent som hovedbryter i underfordelinger....