Schneider Electric - I 32-2 250V AC Mod. Lastbryter LASTBRYTER M/LYS - 15101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430151012
Elnummer
1460913
Leverandørens varenummer
15101
Typebeskrivelse
1460913
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Merkestrøm:
32 A
Antall poler:
2
Merkespenning:
250 V
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
Ja
Hettefarge:
Rød
Lampetype:
Glimlampe
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
1,2 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


