Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - I 63-1 250V AC Mod. Lastbryter LASTBRYTER - 15013

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - I 63-1 250V AC Mod. Lastbryter LASTBRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Merkestrøm - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430150138

Elnummer

1460911

Leverandørens varenummer

15013

Typebeskrivelse

1460911

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Merkestrøm:

40 A

Antall poler:

1

Merkespenning:

250 V

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Svart

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær lastbryter som passer direkte inn på DIN-skinner sammen med de øvrige Multi9 produktene. Lastbryteren er godkjent som hovedbryter i underfordelinger....