Schneider Electric - I/O modul AP200 EM201EA-240 - FFS06717043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430075471247
Elnummer
6222465
Leverandørens varenummer
FFS06717043
Typebeskrivelse
6222465
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
I/O modul EM201EA-240 er laget for å kunne styre funksjoner. Som eksempel kan modulene benyttes til styring av lys, ventilasjon, heisstyring branndører . Det følger komplett koblingsveiledning med hver modul. Kompatibel på SLC brannsløyfer. Utgangen har et potensialfritt rele' som tåler 5A ved 250Vac eller 30 Vdc resistiv last. Fysisk adressering på I/O modul. Adresseområde er 1-318.


