Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - I/O modul EMI-301/S klokkekurs - FFS06727351

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - I/O modul EMI-301/S klokkekurs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430030842488

Elnummer

6222494

Leverandørens varenummer

FFS06727351

Typebeskrivelse

6222494

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Materiale:

Andre

Klokkekursmodul EMI-301/S er designet for å styre brannklokker eller alarmorganer som drives av en ekstern 24Vdc strømforsyning. Det følger komplett koblingsveiledning med hver modul. Kompatibel på ALC brannsløyfer. Klokkekursmoduler på forskjellige adresser kan styres individuelt. Den krever en separat 24Vdc strømforsyning f.eks. fra brannsentralen eller en overvåket ekstern strømforsyning .Maks belastning på klokkekurs er 1A-30VDdc