Schneider Electric - iACT - 24V DC kontroll- og hjelpekontakt 1 NO med Ti24 PLC-grensesnitt - A9C15924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480430619
Elnummer
4169000
Leverandørens varenummer
A9C15924
Typebeskrivelse
A9C15924
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
3
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A
iCT kontaktoren.


