Schneider Electric - iATL - 24V DC kontroll- og hjelpekontakt 1 NO med Ti24 PLC-grensesnitt - A9C15424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480430626
Elnummer
4169001
Leverandørens varenummer
A9C15424
Typebeskrivelse
A9C15424
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Fjernstyrt
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
24 V
Spenningstype:
DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
32 A
Styring) i 24 V DC (kontroll, O/C-indikasjon)
-230 V AC-kontroll
Montering: Til venstre for iTL-impulsreleet med gule klips (1).
-når iATL24 brukes, skal ikke impulsreleets A1/A2-klemmer kables. Det er bare de gule klipsene som er integrert med iATL24,
som skal brukes for tilkobling til spolen. Utnyttelse: 230 V AC-grensesnitt:
- Y1: aktivering av 24 V DC-kontroll (Y1 = 1) eller blokkering av 24 V DC-kontroll (Y1 = 0).
- Y2: 230 V-impuls
- ”TI24” 24 V DC-grensesnitt:
- Y3: 24 V DC-statuskontroll av iTL-impulsreleet
- avlesning av impulsreléstatusen (åpen eller lukket) fra posisjonen for den integrerte O/C-hjelpekontakt
- overvåkning av tilkoblingen til ”Ti24”-koblingsklemmen av oppstrømssystemet (PLS, overvåkningssystem) via 24 V-klemmen (midt på Ti24-koblingsklemmen). -Minimum pulslengde for 230 V AC-puls (Y2): 200 ms
Det kan foretas 30 iATL24-aktiveringer med lukking eller åpning per minutt: Minste tidsforsinkelse mellom to aktiveringer på iATL24 via Y1, Y2, Y3 (lukking eller åpning
av iTL-spolen): 440 ms
-10 aktiveringer med lukking eller åpning med 440 ms mellom er tillatt uten belastning av iATL24 i en periode på 20 sekunder.


