Schneider Electric - iC60H - Automatsikring - 1P - 3A - D-kurve - I2=1,45 - A9F08103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Utløsningskarakteristikk:
DPoltall (totalt):
1Merkestrøm:
3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 1
Antall beskyttede poler - 1
Merkestrøm - 3 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480439056
Elnummer
1676101
Leverandørens varenummer
A9F08103
Typebeskrivelse
A9F08103
Utløsningskarakteristikk:
D
Poltall (totalt):
1
Antall beskyttede poler:
1
Merkestrøm:
3 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Merkespenning:
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
70 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
0 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


