Schneider Electric - iC60H - Automatsikring - 3P - 10A - D-kurve - I2=1,45 - A9F08310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
3Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 10 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480439384
Elnummer
1676129
Leverandørens varenummer
A9F08310
Typebeskrivelse
1676129
Utløsningskarakteristikk:
D
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
10 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
15 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei