Schneider Electric - iC60H - Automatsikring - 4P - 16A - D-kurve - I2=1,45 - A9F08416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
4Merkestrøm:
16 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - D
Poltall (totalt) - 4
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 16 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480439551
Elnummer
1676140
Leverandørens varenummer
A9F08416
Typebeskrivelse
A9F08416
Utløsningskarakteristikk:
D
Poltall (totalt):
4
Antall beskyttede poler:
4
Merkestrøm:
16 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
44,5 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Spenningstype:
AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
30 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
15 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-35...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


