Schneider Electric - iC60H, iID - Hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - iOF - A9A26869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480528156
Elnummer
1609913
Leverandørens varenummer
A9A26869
Typebeskrivelse
1609913
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
1 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A
bryterens åpne eller lukkede posisjon.


