Schneider Electric - iC60L - Automatsikring - 1P - 2A - C-kurve - I2=1,3 - A9F94102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iC60L - Automatsikring - 1P - 2A - C-kurve - I2=1,3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

2 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 2 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480084072

Elnummer

1676184

Leverandørens varenummer

A9F94102

Typebeskrivelse

A9F94102

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

2 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

44,5 mm

Merkespenning:

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

100 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-35...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Acti9 iC60L er automatsikringer med meget høy bryteevne produsert ihht EN 60947-2 og EN 60898 for inntil 25A. Leveres som 1P, 2P, 3P og 4P. Acti9 automatsikringer er alene i markedet som tilbyr Klasse 2 på frontflaten. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem. Polbredde 18 mm. Merkestrøm (in): 0,5 - 63A. Utløserkurver ihht. EN 60947-2: B, C, K og Z-kurve Bryteevne ihht. EN 60898: 25kA ved 230/400 V. Bryteevne ihht EN 60947-2 for in = 25A: 50kA ved 230 V, 25kA ved 400 V og 20kA ved 440 V. Bryteevne ihht EN 60947-2 for in = 32 og 40A: 40kA ved 230 V, 20kA ved 400 V og 15kA ved 440 V. Bryteevne ihht EN 60947-2 for in = 50 og 63A: 30kA ved 230 V, 15kA ved 400 V og 10kA ved 440 V. (Bryterevne gjelder for 2p, 3p, 4p). Acti9 automatsikringer er alene i markedet som tilbyr Klasse 2 på frontflaten.