Schneider Electric - iCT+ 20A 1NO 230VAC AUT/MAN - A9C15031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 250...250 V
Antall Ethernet-utganger - 20 A
Manøverspenning - 230...230 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480376962
Elnummer
4190006
Leverandørens varenummer
A9C15031
Typebeskrivelse
4190006
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Antall Ethernet-utganger:
20 A
Manøverspenning:
230...230 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
3700 W
Maks lysrørslast:
3700 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
3700 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


