Schneider Electric - iCT - Modulær kontaktor - 25A 4NO 24 V 50 Hz kontaktor - A9C20134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 25 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480374784
Elnummer
4190601
Leverandørens varenummer
A9C20134
Typebeskrivelse
4190601
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
25 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
2850 W
Maks lysrørslast:
1200 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2400 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
1200 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.


