Utgått

Schneider Electric - ID 4P 40A A SIE 300mA Selektiv - 23398

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ID 4P 40A A SIE 300mA Selektiv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,0003 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430233985

Elnummer

1610381

Leverandørens varenummer

23398

Typebeskrivelse

1610381

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,0003 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Innbyggingsdybde:

75 mm

ID A-klasse siE jordfeilbryter er spesielt beregnet på bruk i korrosive, fuktige og agressive miljøer. Har innebygde filter og spesialprepareret mekanisme. Den er godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front....