Schneider Electric - ID Jordfeilbryter 2-80 A/Si 300MA SELEKTIV - 23372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Merkespenning - 240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430233725
Elnummer
1603968
Leverandørens varenummer
23372
Typebeskrivelse
1603968
Antall poler:
2
Merkestrøm:
80 A
Nominell feilstrøm:
0,3 A
Lekkasjestrømtype:
A
Merkespenning:
240 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
ID A-klasse si-type jordfeilbryter fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil, og har i tillegg innebygde filter slik at den egner seg spesiellt i anlegg med utstyr som genererer støy: PC’er, el.reguleringsutstyr, lysarmaturer e.t.c....


