Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - ID SI 4P 125A 30MA A-kl - 16920

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ID SI 4P 125A 30MA A-kl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm - 30 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430169208

Elnummer

1610372

Leverandørens varenummer

16920

Typebeskrivelse

1610372

Antall poler:

4

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm:

30 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

3 kA

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

44 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

ID A-klasse si-type jordfeilbryter fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil, og har i tillegg innebygde filter slik at den egner seg spesiellt i anlegg med utstyr som genererer støy, slik som PC’er, el.reguleringsutstyr, lysarmaturer e....