Schneider Electric - IDC KLEMME 1 MM2 4P GRÅ - AB1AA135U4GR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...1 mm²
Merkestrøm In - 13,5 A
Merkespenning - 500 V
Tilkoblingstype 1 - Kroneplintkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110052992
Elnummer
1280149
Leverandørens varenummer
AB1AA135U4GR
Typebeskrivelse
1280149
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...1 mm²
Merkestrøm In:
13,5 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Kroneplintkobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Kroneplintkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...130 °C
Bredde:
5 mm
Dybde:
119,7 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
Ja


