Schneider Electric - idriftsettelses modul til hub - ZBRZ1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 2700 MHz
Beskyttelsesklasse IP - Andre
System med rullekoding - nei
Kodelengde (Bit) - 0
Radiotrykkknapp for innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482035072
Elnummer
4347077
Leverandørens varenummer
ZBRZ1
Typebeskrivelse
4347077
Radiofrekvens:
2700 MHz
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
System med rullekoding:
nei
Kodelengde (Bit):
0
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
nei
Radiosender for utenpåliggende montasje:
nei
Med radiokoder:
Ja
Tastaturdeksel:
nei
Strømforsyning:
Andre
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet komponenter i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen.
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
De trådløse trykknappene har en generell rekkevidde på opptil 100 meter mellom sender og mottaker når det er fri luft mellom de to komponentene.
Ved plassering av mottakeren i en tavle eller kapsling av metall er rekkevidden ca. 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRZ1 er et idriftsettelses modul til endring av ZigBee kanal for ZBRTx transmittere når disse anvendes med en Harmony Hub.
Behovet for dette kan oppstå i omgivelser hvor eksisterende Wifi forstyrer
Derutover kan modulen benyttes til å kryptere kommunikasjonen imellom en transmitter og adgangspunktet.
Modulet klikkes ovenpå en ZBRTx transmitter og ved hjelp av en simpel prosedyre skiftes kanalen på transmitteren.
OBS.: Modul kan kun benyttes når der anvendes en Harmony Hub.


