Schneider Electric - iEM2155 kWh 63A 1f Modbus MID - A9MEM2155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Maks strøm (Imax) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 92...276 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485434667
Elnummer
8063033
Leverandørens varenummer
A9MEM2155
Typebeskrivelse
8063033
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Maks strøm (Imax):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
92...276 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
0...0 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
2-tariffs
Tariffstyring:
Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Uten
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Direktemålere t.o.m 63A for 2 fas, eller 1 fas + N-leder.
Måler aktiv energi (RMS). Leveres med pulsutgang, M-bus eller Modbus
Nøyaktighetsklasse 1 (IEC 62053-21)
Bredde: 36 mm (2 moduler)
A9MEM2110: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med pulsutgang, MID
A9MEM2135: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med M-bus, MID
A9MEM2150: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med Modbus
A9MEM2115: 2-fase kWh direktemåler for 230V fase/fase eller fase+N, med Modbus, MID


