Schneider Electric - iID - jordfeilbryter - 4P - 40A - 300mA - SI-type - A9Z35440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,3 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480442780
Elnummer
1612187
Leverandørens varenummer
A9Z35440
Typebeskrivelse
1612187
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,3 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
1,5 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Eksplosjonssikker:
nei
A-klasse si reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Den har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy, er også tidsforsinket mot støt- og startstrømmer. Dette gjør at den er spesielt utviklet og godt egnet for bruk i næringsbygg hvor det monteres utstyr som genererer støy. Dette kan være datamaskiner, elektronisk reguleringsutstyr, lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med hastighetsregulering (2-faser) samt anlegg som er utsatt for atmosfæriske overspenninger.
Acti9 iID jordfeilbryter er utstyrt med testknapp, som benyttes for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Den er godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front.


