Schneider Electric - iID - jordfeilbryter - 4P - 63A - 30mA - A-SI-type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480442629
Elnummer
1612184
Leverandørens varenummer
A9Z31463
Typebeskrivelse
1612184
Antall poler
4
Merkestrøm
63 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
1,5 kA
Støtstrømskapasitet
3 kA
Med forriglingsmekanisme
Ja
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
44 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...60 °C
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Acti9 iID A-klasse si jordfeilbryter kan benyttes i alle nettsystemer. Leveres som 2-polt eller 4-polt, momentane eller selektive.
A-klasse si reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Den har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy, er også tidsforsinket mot støt- og startstrømmer. Dette gjør at den er spesielt utviklet og godt egnet for bruk i næringsbygg hvor det monteres utstyr som genererer støy. Dette kan være datamaskiner, elektronisk reguleringsutstyr, lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med hastighetsregulering (2-faser) samt anlegg som er utsatt for atmosfæriske overspenninger.
Acti9 iID jordfeilbryter er utstyrt med testknapp, som benyttes for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Den er godkjent som hovedbryter og er utstyrt med feilindikering i front.