Schneider Electric - IMD-IM10 Vigilohm IM10 110/415VAC - IMD-IM10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...415 V
Forsyningsspenning ved DC - 125...250 V
Nettavlederkapasitet - 40 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...1000 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480321672
Elnummer
1609952
Leverandørens varenummer
IMD-IM10
Typebeskrivelse
Isolasjonsovervåkning
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...415 V
Forsyningsspenning ved DC:
125...250 V
Nettavlederkapasitet:
40 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
1...1000 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
0,5...500 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...415 V
Spenningsmåleområde:
0...600 V
Nominell driftsfrekvens:
45...440 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
96 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
59 mm


