Schneider Electric - IMD-IM20-H Vigilohm IM20-H 110/415VAC - IMD-IM20-H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 125...250 V
Nettavlederkapasitet - 0 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 110...110 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480321702
Elnummer
1609955
Leverandørens varenummer
IMD-IM20-H
Typebeskrivelse
IMD-IM20-H
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
125...250 V
Nettavlederkapasitet:
0 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
110...110 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
50...500 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningsmåleområde:
0...230 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
96 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
59 mm


