Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - IMD-IM20 Vigilohm IM20 110/415VAC RS485 - IMD-IM20

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - IMD-IM20 Vigilohm IM20 110/415VAC RS485

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For hybridnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...415 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 125...250 V

  • Nettavlederkapasitet - 70 µF

  • Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...1000 kOhm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480321689

Elnummer

1609954

Leverandørens varenummer

IMD-IM20

Typebeskrivelse

Isolasjonsovervåkning

Funksjon:

For hybridnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...415 V

Forsyningsspenning ved DC:

125...250 V

Nettavlederkapasitet:

70 µF

Reaksjonsverdi impedans 1:

1...1000 kOhm

Reaksjonsverdi impedans 2:

0,5...500 kOhm

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...415 V

Spenningsmåleområde:

0...600 V

Nominell driftsfrekvens:

45...440 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

Ja

Feil-lagring mulig:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

96 mm

Høyde:

110 mm

Dybde:

59 mm

Vigilohm isolasjonsovervåking for IT-nett (også DC), overvåkning av hele transformatorkretsen...

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien