Schneider Electric - IMD-IM9-OL Vigilohm IM9-OL 110/415VAC - IMD-IM9-OL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...415 V
Forsyningsspenning ved DC - 125...250 V
Nettavlederkapasitet - 60 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 500...10000 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480321665
Elnummer
1609951
Leverandørens varenummer
IMD-IM9-OL
Typebeskrivelse
Isolasjonsovervåkning
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...415 V
Forsyningsspenning ved DC:
125...250 V
Nettavlederkapasitet:
60 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
500...10000 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
250...2000 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...415 V
Spenningsmåleområde:
0...690 V
Nominell driftsfrekvens:
45...440 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
71 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67,5 mm


