Utgått

Schneider Electric - Imp.Rele Tl 16-1, 12VAC/6VDC IMPULSRELE - 15514

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Imp.Rele Tl 16-1, 12VAC/6VDC IMPULSRELE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell brytestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430155140

Elnummer

1460936

Leverandørens varenummer

15514

Typebeskrivelse

1460936

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

60 mm

Antall vekselkontakter:

0

Styrespenning 1:

12...12 V

Type styrespenning 1:

AC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

6...6 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Matespenningsområde:

250...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrele for lystyring. Styres med impulssignal. Kontaktsett: 1NO. Styresp.: 12VAC eller 6VDC. Nominell strøm, In=16A. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller. Bredde 18mm...