Schneider Electric - impulsrelé iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - spole 110 VDC - 230...240 VAC 50/60 Hz - A9C30815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Styrespenning 1 - 230...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480091971
Elnummer
4190002
Leverandørens varenummer
A9C30815
Typebeskrivelse
4190002
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Styrespenning 1:
230...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
110...110 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
24...250 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
1600 W
Maks lysrørslast:
1300 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
900 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Manuell drift:
Ja


